エスケイ工機
エスケイ工機の クリーンルーム用事務用品
エスケイ工機の クリーンルーム用ファイル/バインダー
SKバインダー スーパーグレード 耐熱
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
20892928
品番
PK-300SH
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。
材質
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
幅(mm)
5.5
全長(mm)
300
結束径(Φmm)
10〜85
使用環境温度(℃)
-55〜260
アズワン品番
4-2472-06
UL規格
難燃グレード94V-0
ループ引張強度N(LBS)
539
注意
※結束径の最小径は厳守してください。帯状部が破断する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000