ラバーメイド
ラバーメイドの 研究関連用品・実験用必需品
ラバーメイドの 実験関連品
ハンディーキャリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20893233
品番
FG315488BLA
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
778-5143
質量(kg)
0.5
色
ブラック
高さ(mm)
188
奥行(mm)
277
間口(mm)
381
アズワン品番
2-9969-01