AS-215LFA NFC温湿度ロガー アズワン 20894012

AS-215LFA NFC温湿度ロガー アズワン 20894012
AS-215LFA NFC温湿度ロガー アズワン 20894012
AS-215LFA NFC温湿度ロガー アズワン 20894012

NFC温湿度ロガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード20894012品番AS-215LFA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,600

デシケーターなどに取り付けて扉を開けずにデータを取り出すことが可能です。
NFC対応スマートフォンやNFC通信用リーダー(RC-S330/S)でデータを読み取ることが可能です。
大型液晶表示ですので、庫内の温度管理が容易です。
オプションのホルダーを使用すれば窓の内側に取り付けが可能です。

仕様
センサー:静電容量式
インターフェース:Felica通信規格によるワイヤレス通信
測定範囲
温度:-40~80℃
湿度:0%~90%RH
精度
温度:±0.3℃(-10~50℃)
湿度:±5%RH
分解能
温度:0.1℃
湿度:0.1%
アズワン品番3-1488-01質量(g)約70保護等級防浸性(IP67)メモリー16000データ使用電池CR2477リチウム電池×1個(テスト用付属電池寿命約1年測定間隔1分~255分まで1分単位で設定可能
注意
※NFC制御アプリはダウンロードが必要です(Android4.03以降)。
※設定にはリーダーとパソコンが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする