黒球付熱中症計(マグネット付)
屋外使用(日射あり)屋内使用(日射なし)の切替が可能です。
運動指針・日常生活指針の切替が可能です。
磁石(マグネット)付で 冷蔵庫や厨房機器に貼付が可能です。
キーロック機能により、不意なキー操作による電源OFF・設定変更を防止します
液晶表示は太く大きな数字で視認性抜群です。
センサの通気口が大きく、素早く正確に温度・湿度を検知します。
トレーサビリティ校正書類付です。
- 付属品
- カラビナ ベルト装着部品 キーリング 校正試験成績書 校正証明書 トレーサビリティ体系図
- 材質
- ケース・黒球:ABS樹脂
- 測定範囲
- WBGT:0.0~50.0℃(分解能:0.1℃)
- 質量(g)
- 約85(電池含む)
- 規格
- JIS B 7922:2023 クラス2適合
- 電源
- 単4マンガン電池 LR03(AAA)×2(付属)
- 測定項目
- 温度 湿度 WBGT 黒球温度
- 温度(℃)
- -9.9~60.0℃(分解能:0.1℃)、±0.6(20.0~50.0 ±1.0(その他)、黒球:±0.6(20.0~50.0 ±1.0(その他)
- 湿度(%RH)
- 10.0~95.0%RH(分解能:0.1%RH)、±5.0%RH(30.0~90.0%RH、20~30 ±7.0%RH(その他)
- 温度
- 黒球:0.0~60.0 (表示機能なし)
- 大きさ
- 本体:75×117×26mm 黒球:30mmΦ
- サンプリング
- 約30秒
- 使用環境
- 温度:0~50℃ 湿度:95%RH以下(結露なきこと)
- 電池寿命
- 約6カ月
- 保管環境
- -10~50℃(結露なきこと)
- 測定精度(℃)
- WBGT:±2.0(20.0~40.0 ±3.0(その他)
- 内容量
- 1個
注意
※商品仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。※付属の電池はモニタ用ですので、電池寿命が規定より短い場合があります 。
※設置面の材質や厚み(ホワイトボードなど)によっては マグネットの磁力が十分に発揮されず、貼り付け・固定ができません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
カテゴリ
































