曜日別特売
モノタロウ

WBGT測定暑さ指数計付き温湿度計ミニ

WBGT測定暑さ指数計付き温湿度計ミニ - モノタロウWBGT測定暑さ指数計付き温湿度計ミニ - モノタロウWBGT測定暑さ指数計付き温湿度計ミニ - モノタロウWBGT測定暑さ指数計付き温湿度計ミニ - モノタロウ
(1件のレビュー)

●自動アラーム(ブザー音のON/OFFスイッチ付)
●見やすい大型液晶表示、見やすい大文字
●暑さ指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示
●暑さ目安の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重/危険)
●壁掛、卓上、ストラップの設置が可能
●電源をON/OFF切替可能

用途
熱中症予防対策に
付属品
ストラップ、取扱説明書
材質
ABS樹脂
測定範囲
【暑さ指数】0~50℃(演算値)
電源
1個(CR2032)※別売
最小表示
【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH
本体寸法(mm)
約55.5×52.7×13
音量
オンオフ切り替え
温度測定範囲(℃)
0.0~60.0
温度センサー
サーミスター
湿度センサー
分子抵抗変化型湿度センサ
湿度測定範囲(%)
10.0~90.0
サンプリング
オート測定:約30秒
表示項目
暑さ指数(WBGT)、暑さ注意喚起目安、温度、湿度
使用環境温度(℃)
0~50
温度測定精度
±1.0℃(10~40℃)、±2.0℃(左記以外)
設置方式
携帯ストラップ/自立置き/壁掛け/マグネット内蔵
湿度測定精度
±5%RH(30.0~90.0%RH)、±10%RH(左記以外)
温度表示方式
デジタル
使用環境湿度(%)
90以下(結露なきこと)
警報機能
アラーム
内容量
1台
取扱説明書:(1.3MB)
注意
※本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。 本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。
※用途以外に使用しないでください。
※本製品には電池が付属していないため、あらかじめ電池ご用意ください。
※本製品は、屋内および屋外の太陽照射のない場所で使用して下さい。
※太陽照射のある場 所や、周囲と異なる熱源の近くで使用すると正しい測定ができないため、ご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70352199-
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-25
用途: 現場の温度管理

湿度付き、暑さ指数計付きの温度計は値段が高いのでこちらを購入しました。
手のひらサイズでとても小さいです。
ですが、役目をしっかりと果たしてくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする