曜日別特売
モノタロウ

WBGT測定目安付きアナログ温湿度計

WBGT測定目安付きアナログ温湿度計 - モノタロウWBGT測定目安付きアナログ温湿度計 - モノタロウWBGT測定目安付きアナログ温湿度計 - モノタロウWBGT測定目安付きアナログ温湿度計 - モノタロウ

熱中症予防対策に
WBGT、温度、湿度、それぞれ独立した指針があるため、一目瞭然で分かりやすく

用途
WBGT値測定、温度測定、湿度測定
材質
ABS樹脂&AS樹脂
精度
温度:0~40℃ ±2℃(それ以外±5℃)、湿度:40~70% ±5%(それ以外 ±7%)
1目盛
(温度)2℃、(湿度)5%
温度測定範囲(℃)
0~60
湿度測定範囲(%)
10~90
温度表示方式
アナログ
入数
1個
内容量
1個
注意
※本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。
※ 本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※本製品は室内専用です。
※本製品は太陽照射のない場所で使用して下さい。
※太陽照射のある場 所や、周囲と異なる熱源の近くで使用すると正しい測定ができないため、ご注意ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(mm)
外径(Φmm)
設置方法
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70 693366486933664870約74×20約74置掛け
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り322点です
100 6933665769336657100約100×30約100置掛け
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り403点です
130 6933666669336666130約137×30約137置掛け
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り2554点です
315 6933667569336675315約315×45約315壁掛け
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り261点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする