ポケット残留塩素計

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20894337 品番DR300
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

3つのキーですべての操作ができ、試薬の選択により遊離塩素、全塩素の測定が可能です。
小型軽量の手のひらサイズです。
0.02〜2.00mg/Lと0.1〜8.0mg/Lの2レンジ切り替えができます。

質量(g)約250(電池除く) 電源単4形アルカリ乾電池×4本(テスト用付属) 測定範囲(mg/L)0.1※〜8.0(HR)、0.02※〜2.00(LR) 目盛(最小)0.1mg/L(HR)、0.01mg/L(LR) 外形寸法約69×157×34mm 測定方法DPD法 データメモリ最新の測定値50データ アズワン品番4-2622-01
注意
※推定検出限界

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする