東亜DKK
東亜DKKの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
東亜DKKの 水質検査器
東亜DKKの 水質検査用水質計
ポータブルマルチ水質計 MMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
測定範囲
pH/0.000〜14.000/温度:0.0〜100.0℃
注文コード
20894346
品番
MM-41DP(pH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥90,000
この商品は
測定範囲
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
プローブ情報を自動で認識します。
電極部のみの交換が可能です。
USB標準装備でPC、外部プリンターなどに接続対応します。
仕様
1ch
測定範囲
pH/0.000〜14.000/温度:0.0〜100.0℃
サイズ
約70×35×185mm
質量(g)
約290
電源
単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)または充電式ニッケル水素電池×2本(別売)またはUSB給電(オプション・充電機能なし)
アズワン品番
4-2700-01
防水
(構造)IP67(1m・30分浸漬可)(プローブ接続時および外部入出力マスク時有効)
リード線長さ(m)
1
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000