東亜DKK
東亜DKKの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
東亜DKKの 水質検査器
東亜DKKの 水質検査用水質計
ポータブルマルチ水質計 MMシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
測定範囲
ORP/-2000〜2000mV/温度:0.0〜100.0℃
注文コード
20894355
品番
MM-41DP(ORP)
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
プローブ情報を自動で認識します。
電極部のみの交換が可能です。
USB標準装備でPC、外部プリンターなどに接続対応します。
仕様
1ch
測定範囲
ORP/-2000〜2000mV/温度:0.0〜100.0℃
サイズ
約70×35×185mm
質量(g)
約290
電源
単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)または充電式ニッケル水素電池×2本(別売)またはUSB給電(オプション・充電機能なし)
アズワン品番
4-2700-02
防水
(構造)IP67(1m・30分浸漬可)(プローブ接続時および外部入出力マスク時有効)
リード線長さ(m)
1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません