東亜DKK
東亜DKKの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
東亜DKKの 水質検査器
東亜DKKの 水質検査用水質計
ポータブルマルチ水質計 MMシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
測定範囲
pH/0.000〜14.000/温度:0.0〜100.0℃、EC/0.1mS/m〜10S/m(セル定数:250m^-1)/温度:0.0〜80.0℃
注文コード
20894389
品番
MM-42DP(pH/EC)
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
プローブ情報を自動で認識します。
電極部のみの交換が可能です。
USB標準装備でPC、外部プリンターなどに接続対応します。
仕様
2ch
測定範囲
pH/0.000〜14.000/温度:0.0〜100.0℃、EC/0.1mS/m〜10S/m(セル定数:250m^-1)/温度:0.0〜80.0℃
サイズ
約70×35×185mm
質量(g)
約300
電源
単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)または充電式ニッケル水素電池×2本(別売)またはUSB給電(オプション・充電機能なし)
アズワン品番
4-2700-05
防水
(構造)IP67(1m・30分浸漬可)(プローブ接続時および外部入出力マスク時有効)
リード線長さ(m)
1
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000