電気温水器 SEシリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20894565 品番 SE-3LQCR
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

簡単な配管で既存の流し台のシンクの横、または近くの実験台の上に置いて使用できます。※但し、接続・配管はお客様手配です。
ステンレス仕様(SUS304)で長期の使用でも錆びにくいです。
漏電チェッカー付きで安全です。

仕様右配管 材質SUS304 質量(kg)5.5 電源AC100V 50/60Hz 消費電力400W 時間沸き上がり:約30分(8℃から約83℃まで) サイズ(mm)262×182×321 アズワン品番4-2738-01 有効貯湯量(L)2.7
注意
※流し台の下に温水器を設置する場合は膨張水排出装置(排水ホッパー)が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする