付属品ステンレス架台
仕様最小設定温度単位(℃):0.1
材質水槽/ステンレス、底板/アルミニウム52S(硬質アルマイト処理)
質量(kg)5.5
容量(L)約1.5
電源AC100V 50/60Hz 4A
槽内寸法(mm)130×170×80
外寸(mm)160×315×300
型番PMC015A
安全装置過電流ヒューズ・過熱防止センサー
電源コード(m)2(3Pタイプ・変換アダプター付き)
冷却方式高効率ペルチェ素子サーモモジュール(4P)
温度制御方式PID+DACオートチューニング制御・デジタル表示
温度設定範囲(℃)0〜60
アズワン品番1-5138-11
温度調節精度(℃)±0.1〜0.5