仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:SUSスパイラルシーズヒーター1000W
質量(kg)約12
電源AC100V 50/60Hz 12A
外寸(mm)210×297×367
安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・空焚き防止
電源コード(m)2(3Pタイプ・変換アダプター付き)
冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー150W(冷媒R134a)
温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)、オートチューニング方式
温度設定範囲(℃)-10〜+80(水槽10℃以下不凍液使用時)
アズワン品番1-5142-21
撹拌方式ウォータージェット噴流式
温度調節精度(℃)±0.1〜0.5(コントローラー単体での性能)