アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの 試薬瓶/共栓瓶
石英硝子共通摺合せ瓶平栓付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20900346
品番
4514-04
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥40,511
販売価格(税別)
¥
36,828
バスケットに入れる
材質
石英ガラス
容量(mL)
250
型番
4514-04
摺合せ
24/30
キャップ形式
共栓
アズワン品番
1-3789-04
胴径×全高(mm)
Φ65×110