アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの 試薬瓶/共栓瓶
石英硝子共通摺合せ瓶平栓付
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20900364
品番
4514-06
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥78,408
販売価格(税別)
¥
71,280
バスケットに入れる
材質
石英ガラス
容量(mL)
1000
型番
4514-06
摺合せ
29/32
キャップ形式
共栓
アズワン品番
1-3789-06
胴径×全高(mm)
Φ100×190