30-10ME4 メイル エルボーC フロウエル 20900696

メイル エルボーC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20900696 品番30-10ME4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,120
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
仕様チューブ径:3/8インチ 材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂) 型番30-10ME4-C 最高使用温度(℃)100 適合チューブ材質PFA・PTFE アズワン品番1-3826-08 ねじサイズR1/4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20900696 30-10ME4 09309728 30-10ME4-C メイルエルボ 30シリーズ フロウエル メイルエルボ 30シリーズ フロウエル 1個 3,898 税込4,288 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする