フロウエル
フロウエルの 研究関連用品・実験用必需品
フロウエルの 実験関連品
メイル エルボーC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20900732
品番
30-12.7ME8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,020
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
チューブ径:1/2インチ
材質
ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)
型番
30-12.7ME8-C
最高使用温度(℃)
100
適合チューブ材質
PFA・PTFE
アズワン品番
1-3826-12
ねじサイズ
R1/2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20900732
30-12.7ME8
09309782
30-12.7ME8-C
メイルエルボ 30シリーズ
フロウエル
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました