ドーム型アクリル真空グローブボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20901274 品番DV型
参考基準価格(税別)¥499,000 販売価格(税込) ¥547,800
販売価格(税別)
498,000
仕様使用法:真空、本体減圧許容範囲(Pa):約133(1Torr)、パスボックスサイズ(mm):Φ200×250、パスボックス減圧許容範囲(Pa):約133(1Torr)、付属品(mm):圧力計×1個、真空バルブ(外径Φ8)×2個、(外径Φ14)×1個、グローブボックス用手袋大×1双、推奨真空ポンプ:油回転真空ポンプGLD-136C(1-898-15)・油回転真空ポンプGCD-136X(1-671-19) 材質本体/強化透明PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部・パスボックス扉部/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)754×570×625 質量(kg)25 アズワン品番3-4084-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする