アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
カーボランダム
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(20kg)
注文コード
20902166
品番
C-100
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥28,641
販売価格(税別)
¥
26,037
バスケットに入れる
セラミック系研削材でダイヤモンドに次ぐ高い硬度のメディアです。アルミナより研削力が優れており、頑固な蒸着皮膜の剥離や不純物の除去に効果を発揮します。
アズワン品番
3-1956-07
硬度
新モース:13
比重
3.19
粒径(μm)
105〜125
純度(%)
SiC(炭化珪素)98以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000