アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
グリーンカーボランダム
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20902324
品番
GC-30
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
緑色炭化珪素は黒色炭化珪素より炭化珪素純度が高く、研削力に優れています。
アズワン品番
3-1957-02
粒径(μm)
500〜600
比重
3.19
純度(%)
SiC(炭化珪素)99以上
硬度
新モース:13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000