アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
メラミン樹脂メディア
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20902376
品番
MM-M#30
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥64,251
販売価格(税別)
¥
58,410
バスケットに入れる
ワーク表面にやさしいソフトブラスト用素材です。
アズワン品番
3-1962-01
材質
メラミン樹脂
比重
1.46〜1.53
粒度
850〜600μm
耐熱温度(℃)
100
熱変形温度(℃)
205
ロックウェル硬度
100〜125
容量(kg)
20