六角穴付きボルト ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(75本) 注文コード20902509 品番M3×20
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別) アウトレット
¥799649
この商品は73種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 ねじの呼びM3 アズワン品番4-302-19 材質ステンレス 頭部形状六角穴付 穴の形状六角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする