アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 実験研究用トラップ
コールドトラップ I型 1925シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
4-3540-01
注文コード
20904164
品番
1925-01A
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,870
販売価格(税別)
¥
11,700
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
I型
材質
本体/硬質1級ガラス
胴径(Φmm)×高さH(mm)
30×200
枝管外径(Φmm)
Φ8mm
外径(mm)
(中管)8
アズワン品番
4-3540-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000