アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 実験研究用トラップ
コールドトラップ ネジ式ノズル 1995シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
I型
アズワン品番
4-3584-02
注文コード
20904234
品番
1995-02
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥23,430
販売価格(税別)
¥
21,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易です。
仕様
I型
材質
本体/硬質1級ガラス、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、ノズル/PP、パッキン/シリコンゴム
胴径(Φmm)×高さH(mm)
40×250
寸法(Φmm)
(ノズル枝管)7.5
外径(mm)
(中管)12
アズワン品番
4-3584-02
ゴム止め(mm)
Φ9
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000