接着剤 FF接着剤 9861-FFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5kg) 注文コード 20904916 品番 9861-FF 5KG
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥21,010
販売価格(税別)
19,100

高温断熱ウール同士を接着できるアルミナ質の接着剤です(下地材質:ファインフレックスBIO、アルミナファイバー)。

成分(化学)Al2O3 86%、SiO2 13% 不揮発分61% 最高耐熱温度(℃)1700 密度(g/cm3)1.8※乾燥前(ペースト状) アズワン品番4-3627-02 色調白色 危険物の類別非危険物 性状ペースト状 所要量(kg/m2)(施工)1.0〜1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする