アズワン
アズワンの 接着剤
アズワンの 特殊接着剤
接着剤 FF接着剤 9861-FFシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(25kg)
注文コード
20904925
品番
9861-FF 25KG
参考基準価格(税別)
¥72,100
販売価格(税込)
¥79,200
販売価格(税別)
¥
72,000
バスケットに入れる
高温断熱ウール同士を接着できるアルミナ質の接着剤です(下地材質:ファインフレックスBIO、アルミナファイバー)。
成分
(化学)Al2O3 86%、SiO2 13%
不揮発分
61%
最高耐熱温度(℃)
1700
密度(g/cm
3
)
1.8※乾燥前(ペースト状)
アズワン品番
4-3627-03
色調
白色
危険物の類別
非危険物
性状
ペースト状
所要量(kg/m
2
)
(施工)1.0〜1.5