アルミハンドル

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20905228 品番 55022
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

グリップは握りやすい形状です。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。

イエロー 寸法(mm)Φ31×1270 質量(g)290 材質(グリップ)PP(ポリプロピレン) 材質(柄部)アルミニウム 耐熱温度(℃)100 アズワン品番2-2267-03 材質(スクリュー部)PP(ポリプロピレン)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20905246
2020-10-20
用途:
床の掃除
株式会社 様 (卸売・小売業)

とにかく常備で錆びにくく力を入れてもブレずにしっかり使えてます。もしも壊れても棒だけ買い替えれば良いので怖くありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする