※サイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
特殊活性炭
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(g)
10
注文コード
20905465
品番
UCT-PD-5-10g
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,700
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
3-2331-02
粒子サイズ
200メッシュアンダー
仕様
パラジウム-活性炭(Pdt:5%)
容量(g)
10