活性炭

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20905517 品番 KD-GA-X-1000
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490
アズワン品番3-2332-02 仕様粒子:4×8メッシュ 用途一般空気・ガス浄化用 内容量(g)1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20905517
2024-04-17
用途:
小型プラスチック成形機の排ガス浄化に
サービス業

商品画像がプラスチック容器入りでしたので1kgの物を購入しましたが、実際届いた物は袋入りでした。
保管に困るので早急に保管用の容器を手配しようと思います

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。商品画像が誤っておりましたので、正しいものへ差し替え致しました。

対象商品:
20905508
2021-09-10
用途:
潜水作業時
建設業・工事業

急に必要になり注文しましたが、間に合い大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする