曜日別特売
- 耐切創手袋 ハイフレックス 11-735 アンセル 20905616

耐切創手袋 ハイフレックス 11-735

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード20905616品番-
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

アンセル独自のINTERCEPTTMテクノロジーにより、EN ISO耐切創レベルCを実現しています。
耐摩耗性にも優れています。

材質繊維部/HPPE(高性能ポリエチレン)、スパンデックス、ナイロン、グラスファイバー、すべり止め部/ポリウレタン厚さ(mm)1.35ホワイト/ブラックサイズL規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)入数(双)1機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、通気性、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂全長(cm)21.5~26.7中指長(cm)7.5材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス手のひらまわり(cm)20色(手首部)ブラウンゲージ数10アズワン品番4-3643-03耐切創性X/C
関連資料:(0.12MB) (0.52MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする