※サイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

KD-PWSP-200 活性炭 アズワン 20905657 KD-PWSP-200 活性炭 アズワン 20905657

活性炭

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(200g) 注文コード 20905657 品番 KD-PWSP-200
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290
アズワン品番3-2338-01 粒子径(μm)6 タイプ活性炭加工用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
食品用
株式会社カワイ 様 (卸売・小売業)

御社の責任ではありませんが、検索でミクロン単位の極微粉炭を探していて、これほど大きな粒径とは知らずに買ってしまいました。できれば粒径を記載しておいていただけると間違いがなかったかと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする