曜日別特売
KD-PWSP-1000 活性炭 アズワン 20905666

※サイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

KD-PWSP-1000 活性炭 アズワン 20905666
KD-PWSP-1000 活性炭 アズワン 20905666

活性炭

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(1kg)
タイプ活性炭加工用
内容量1個(1kg)注文コード20905666品番KD-PWSP-1000
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900
アズワン品番3-2338-02粒子径(μm)6タイプ活性炭加工用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: 食品用
株式会社カワイ卸売・小売業

御社の責任ではありませんが、検索でミクロン単位の極微粉炭を探していて、これほど大きな粒径とは知らずに買ってしまいました。できれば粒径を記載しておいていただけると間違いがなかったかと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする