※サイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

KD-PWSP-3000 活性炭 アズワン 20905675 KD-PWSP-3000 活性炭 アズワン 20905675

活性炭

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(3kg) アズワン品番3-2338-03 注文コード20905675 品番KD-PWSP-3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,300
この商品はアズワン品番・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番3-2338-03 粒子径(μm)6 タイプ活性炭加工用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
食品用
株式会社カワイ 様 (卸売・小売業)

御社の責任ではありませんが、検索でミクロン単位の極微粉炭を探していて、これほど大きな粒径とは知らずに買ってしまいました。できれば粒径を記載しておいていただけると間違いがなかったかと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする