※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)25
ポートねじの種類Rc
クッションエアクッション
注文コード20906010
品番CM2KB20-25AZ1-Q
参考基準価格(税別)¥9,080
販売価格(税込)
¥8,941
販売価格(税別)
この商品はストローク・ポートねじの種類・クッションなど270種類から選べます
他の種類を見る
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加