グンゼ
グンゼの ケーブル収納・配線
グンゼの 電線保護
グンゼの 収縮チューブ
フッ素熱収縮チューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
収縮前内径(Φmm)
109
注文コード
20906113
品番
105P(PFA)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,300
この商品は
収縮前内径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PFA
長さ(m)
1
肉厚(mm)
0.5
収縮前内径(Φmm)
109
アズワン品番
3-2455-18
収縮後内径(Φmm)
86