グンゼ
グンゼの ケーブル収納・配線
グンゼの 電線保護
グンゼの 収縮チューブ
フッ素熱収縮チューブ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20906156
品番
140P(PFA)
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
材質
PFA
長さ(m)
1
肉厚(mm)
0.5
収縮前内径(Φmm)
144
アズワン品番
3-2455-22
収縮後内径(Φmm)
125