アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの 培養機器/インキュベーター
96ウェルプレート用メモシール 50枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
20906210
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,040
販売価格(税込)
¥8,833
販売価格(税別)
¥
8,030
バスケットに入れる
文字などを書き込めるシールになっていますので、ウェルごとの管理に便利です。
3列ごとに切り取っても使えます。
ISOクラス1のクリーンルーム内で製造しています。
材質
PET
寸法(mm)
122×86(セパレータなし:122×80)
タイプ
圧着式
規格
96ウェル用
耐熱温度(℃)
-20〜+110
アズワン品番
4-3837-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000