※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グンゼ
グンゼの ケーブル収納・配線
グンゼの 電線保護
グンゼの 収縮チューブ
フッ素熱収縮チューブ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20906217
品番
215F(FEP)
参考基準価格(税別)
¥153,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
材質
PTFE(フッ素樹脂)
長さ(m)
1
肉厚(mm)
0.5
収縮前内径(Φmm)
220
アズワン品番
3-2455-28
収縮後内径(Φmm)
166