アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
真鍮メッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20906646
品番
#32
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥17,270
販売価格(税別)
¥
15,700
バスケットに入れる
材質
真鍮
寸法(mm)
910×1000
アズワン品番
3-2509-02
線径(mm)
Φ0.14
開口率(%)
67.8
目開き(mm)
0.65