アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
真鍮メッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20906664
品番
#50-0.14
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,810
販売価格(税別)
¥
17,100
バスケットに入れる
材質
真鍮
寸法(mm)
910×1000
アズワン品番
3-2509-04
線径(mm)
Φ0.14
開口率(%)
52.6
目開き(mm)
0.37