ロングフレキシブルライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20907515 品番 CLP-LONG
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,490
販売価格(税別)
35,900

太さの異なる3つのフレキシブルアームを接続する仕様のため、形状を保持することが可能です。
アームを水平にしても光源の垂れ下がりはほとんどありません。

仕様クランプ式 長さ(mm)(フレキシブル)1000(先端部含む) 質量(kg)約1 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属・コード長:約1.6m) 先端径Φ17mm 色温度4000K 最大クランプ幅(mm)45 照度(Lx)60,000(距離50mm時) アズワン品番4-4240-01 光色中間的白色

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする