アズワン
アズワンの 光学測定器
アズワンの 照明装置/ハロゲンランプ
ロングフレキシブルライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20907524
品番
MG-LONG
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,590
販売価格(税別)
¥
36,900
バスケットに入れる
太さの異なる3つのフレキシブルアームを接続する仕様のため、形状を保持することが可能です。
アームを水平にしても光源の垂れ下がりはほとんどありません。
仕様
マグネット式
長さ(mm)
(フレキシブル)1000(先端部含む)
質量(kg)
約2
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属・コード長:約1.6m)
先端径
Φ17mm
色温度
4000K
照度(Lx)
60,000(距離50mm時)
強さ
(マグネットベース)約1000N
アズワン品番
4-4240-02
光色
中間的白色
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000