曜日別特売
RJP3222NH シリンジフィルター アズワン 20907556

RJP3222NH シリンジフィルター アズワン 20907556
RJP3222NH シリンジフィルター アズワン 20907556

シリンジフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個型番RJP3222NH耐圧(kPa)1000仕様有効ろ過面積(cm):4.42、残液量(uL):<100、孔径(um):0.22、直径(Φmm):32注文コード20907556品番RJP3222NH
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥21,120
販売価格(税別)
19,200
仕様有効ろ過面積(cm):4.42、残液量(uL):<100、孔径(um):0.22、直径(Φmm):32形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ型番RJP3222NH材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンポリエーテルサルフォンアズワン品番1-1517-02耐圧(kPa)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする