ハンディ青色LED光源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20907775 品番HL-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番3-1559-01 仕様励起光波長域(nm):450〜500、設置LED数:24個 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.3 本体サイズ(mm)201×82.3×65

商品説明動画

ハンディ青色LED光源

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20907775 HL-24 33292639 MBE-200A LEDトランスイルミネーター Major Science(メジャーサイエンス) LEDトランスイルミネーター Major Science(メジャーサイエンス) 1個 99,980 税込109,978 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする