アズワン
アズワンの キッチン・調理用品
アズワンの 計量ツール・はかり・温度計
アズワンの 塩分濃度計・糖分計
デジタル屈折計 180×100×58mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20908538
品番
OER172
参考基準価格(税別)
¥109,100
販売価格(税込)
¥118,910
販売価格(税別)
¥
108,100
バスケットに入れる
独自の専用目盛を作成して保存可能です。
パソコンと接続して、パソコンから計器の制御、測定値の記録が可能です。
付属品
PCソフト、AC電源、USBケーブル
材質
ABS樹脂、SUS316
測定範囲
糖度(Brix)/0〜95%、屈折率(nD)/1.3330〜1.5318
質量(g)
460
電源
6P形9V乾電池×1個(テスト用付属)
測定精度
糖度(Brix)/±0.1%、屈折率(nD)/±0.0002
サイズ(mm)
180×100×58
アズワン品番
4-4285-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000