書込みフィルム PCシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20908574 品番 PCB-EC201
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥3,641
販売価格(税別)
3,310

チョーク・ホワイトボードマーカー・水性クレヨン・水性ペン(蛍光ペン)で書けて消せるフィルムです。
壁紙及びガラス面に貼ってきれいに剥がせます。

仕様(使用可能ペン)チョーク、ホワイトボードマーカー、水性クレヨン、水性ペン、(拭取)水拭き、黒板消し、ホワイトボードイレーザー 材質PETフィルム 長さ(mm)515 幅(mm)364 透明 サイズB3 アズワン品番4-4296-01

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする