画像準備中

RFIDリーダー ACアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20908766 品番SW1212E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
仕様ACアダプタ、(サウンド)スピーカー出力 0.5W(最大1W)、(RFIDリーダライタ)通信周波数/13.56MHz、対象ICタグ/NFC-IP2(Mifare classic(1K、4k)、Mifare Ultralight、FeliCa(暗号非対応)、FeliCa lite ISO/IEC14443 TypeB、ISO/IEC15693(I-CODE SLI等 ) 寸法(mm)88×138×34(ゴム足・突起部を除く) 質量(g)約450 定格電圧(V)DC12±10%もしくはIEEE802.3af準拠のPOEハブ/POEインジェクタ 表示部LED:RGB×6 灯 最大消費電力(W)6 インターフェース(外部)有線LAN/10Base-T/100Base-TX×1 ポート、RS-232C/TXD・RXD・RTS・CTS×1ポート 防塵防水性能IP3X アズワン品番4-4317-11

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする