ナフロンBTチューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 20908938 品番 4A-1
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,451
販売価格(税別)
2,228

通常のPTFEチューブに比べ、柔軟性に優れ、曲げやすく、座屈しにくく、また透明性があります。
ほとんどの化学薬品に耐えられます。
低温(-40℃)〜高温(+261℃)まで使用できます。
非粘着性に優れ、洗浄が容易です。

仕様コード番号:4A 材質PTFE(フッ素樹脂) 使用温度範囲(℃)-40〜260 最小曲げ半径(mm)10 定尺(m)10 アズワン品番7-304-15 内径×外径×肉厚(mm)Φ2×Φ4×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする