NM標準温度計 検査成績書付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20908976 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

水銀を使用していない精密温度計です。

仕様検査成績書付、(感温液)プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)、(トレサビリティ書類内容)校正証明書・トレサビリティ体系図・校正基準器写し 質量(g)約60 測定範囲(℃)50〜100 寸法(Φ×mm)7×420(感温部) 最小目盛(℃)0.1 設置方式全没 アズワン品番4-4519-02 測定精度(℃)±0.2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする