アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 温度計・温湿度計
アズワンの 温度計
NM標準温度計 検査成績書付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20908994
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
水銀を使用していない精密温度計です。
仕様
検査成績書付、(感温液)プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)、(トレサビリティ書類内容)校正証明書・トレサビリティ体系図・校正基準器写し
質量(g)
約60
測定範囲(℃)
150〜200
寸法(Φ×mm)
7×420(感温部)
最小目盛(℃)
0.1
設置方式
全没
アズワン品番
4-4519-04
測定精度(℃)
±0.4
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000